Motion
239/630CAMP55W509

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05406782
N° MFR239/630CAMP55W509
Prix95,501.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/630CAMP55W509

Roulement à rouleaux sphériques - DI 630 mm, DI 850 mm, largeur 165 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI05406782
N° MFR239/630CAMP55W509
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
Prix95,501.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    630 mm
  • Extérieur Diamètre  
    850 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Poids
    587.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    4000000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176803444
  • Tr/min maximum (graisse)
    260 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    9350000 N
  • CUP_NON
    029176803444

Aperçu

Description du fabricant
239/630CAMP55W509 BRG