Motion
ARX20-N02-X33US

SMC CORP OF AMERICA
ARX20-N02-X33US

Régulateur d’air standard - NPT Filetage de sortie, NPT
N° D’ARTICLE MI05411882
N° MFRARX20-N02-X33US
Prix16.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARX20-N02-X33US

Régulateur d’air standard - NPT Filetage de sortie, NPT
N° D’ARTICLE MI05411882
N° MFRARX20-N02-X33US
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
Prix16.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1/4 po
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Type d’expert en sinistres
    Poignée
  • Type de liquide
    Air
  • Sexe du port d’entrée
    Femme
  • Position du port d’entrée
    En ligne
  • Pression d'alimentation d'air max.
    290 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    2.0 MPa
  • Pression d'alimentation maximale
    290 psi
  • Sexe du port de sortie
    Femme
  • Position du port de sortie
    En ligne
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    NPT
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre inclus
    Non

Aperçu

Description du fabricant
ARX20-N02-X33US

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté