Motion
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05411899
N° MFRCDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35
Prix203.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35

Cylindre COMPACT, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05411899
N° MFRCDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35
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
Prix203.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    63 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Taille de la tige / Filetage
    M18x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    35 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options incluses
    Interrupteur automatique, aimanté
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B63-35DMZ-A93L-XC35 COMPACT
  • Cylindre XB14 avec interrupteur automatique résistant à la chaleur (temp. max. 150°C)
  • Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux
  • Grattoir à bobine à tige XC35 pour les environnements givrés ou givrés
  • Tige de piston en acier inoxydable XC6
  • XC85 Graisse pour machines de transformation des aliments
  • XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements de micropoudre

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon