Motion
30XL037-6FA7
30XL037-6FA7, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI05412007
N° MFR30XL037-6FA7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30XL037-6FA7, Alésage fini de la poulie de distribution 5/8 po
N° D’ARTICLE MI05412007
N° MFR30XL037-6FA7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057621657
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057621657

Aperçu

Description du fabricant
30XL037-6FA7 5/8'' BORE ALUMINUM

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good