Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale34 mm
- Longueur totale403 mm
- Largeur totale84 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Taille de la tige14 mm
- Accident vasculaire cérébral125 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAmortisseur
- Type de cylindre guidéUnité coulissante à tige double
- Fait sur commandeOui
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageBoîtier
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesInterrupteur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Type de tigeTige double
- SérieCX2
Aperçu
- Tailles d’alésage : 10, 15, 25mm
- Précision non rotative : ± 0.1° (alésage de 10 mm), ± 0.02° (alésage de 25 mm)
- Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm
- Option de tige de piston creuse
- Capacité d’interrupteur automatique
- Type air-hydro disponible