Motion
PONCEUSE EN LIGNE 28338 1 HP 5/8-11 ARBRE EXTERNE

3M
28338 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT

Ponceuse en ligne 3M™ 28338, arbre externe 1 hp 5/8-11 , 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412912
N° MFR28338 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28338 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT

Ponceuse en ligne 3M™ 28338, arbre externe 1 hp 5/8-11 , 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412912
N° MFR28338 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283388
  • CUP_NON
    00051141283388

Aperçu

Description du fabricant
28338 PONCEUSE EN LIGNE 1 HP 5/8-11
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.