Motion
PONCEUSE EN LIGNE 28339 1 HP 5/8-11 ARBRE EXTERNE

3M
28339 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT

Ponceuse en ligne 3M™ 28339, arbre externe 1 hp 5/8-11 , 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412913
N° MFR28339 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT
Prix1,159.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28339 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT

Ponceuse en ligne 3M™ 28339, arbre externe 1 hp 5/8-11 , 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412913
N° MFR28339 INLINE SANDER 1 HP 5/8-11 EXTERNAL SHAFT
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
Prix1,159.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.63 po
  • Longueur totale
    12.5 po
  • Largeur totale
    7.44 po

Détails

  • Puissance
    1.00 hp

Aperçu

Description du fabricant
28339 PONCEUSE EN LIGNE 1 HP 5/8-11
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ponceuse à arbre droit pour générer ou restaurer des finitions droites
  • Facile à contrôler et simplifie l’appariement des finitions
  • Le moteur de 1 hp gère facilement la plupart des applications de finition
  • Le boîtier de moteur en acier entièrement usiné offre résistance et durabilité
  • Les méplats de clé et l’interface de surflexion facilitent l’entretien et la compatibilité
  • Un portefeuille optimisé d’outils, d’abrasifs et d’accessoires maximise la productivité
  • La boîte d’engrenages robuste nécessite moins d’entretien périodique (lubrification)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon