Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orbite1-1/4 po
- Poids1.581 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Petite ponceuse facile à utiliser pour réparer les petits défauts de peinture et de couche transparente • Conception légère à profil bas permettant le ponçage dans les endroits difficiles d’accès • Système d’équilibrage de l’arbre en une seule pièce réduisant les vibrations pour un confort accru et des résultats plus lisses • Conçu pour les tampons de ponçage à montage direct Roloc™ pour un meilleur contrôle et des économies de temps • Fonctionne avec les disques abrasifs Stikit™ des changements de disque rapides et faciles • Excellente option pour les systèmes de retrait et de réparation de peinture Finesse-it™ 3M™ et de ponçage manuel
- Numéro de stock du fabricant60440241226
- Numéro CUP du fabricant00051141202440
- CUP_NON00051141202440
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Petite ponceuse facile à utiliser pour réparer les petits défauts de peinture et de revêtement transparent
- La conception légère à profil bas permet le ponçage dans les endroits difficiles d’accès
- Le système d’équilibrage de la tige monopièce réduit les vibrations pour un confort accru et des résultats plus lisses
- Conçu pour les tampons de ponçage à montage direct Roloc™ pour un meilleur contrôle et des économies de temps
- Fonctionne avec les disques abrasifs Stikit . pour des changements de disque rapides et faciles
- Excellente option pour les systèmes d'enlèvement et de réparation de peinture Finesse-it 3M™ et de ponçage à la main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.