Motion
28349 ROUE D'EXPANSION À FENTES EN CAOUTCHOUC, 3.4 PO X 3 PO, TROU D'ARBRE DE 5/8 PO

3M
28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE

3M™ Roue d’expansion à fentes en caoutchouc 28349, 3-2/5 po x 3 po 5/8 po, trou d’arbre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412944
N° MFR28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE
Prix213.22 $/h
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE

3M™ Roue d’expansion à fentes en caoutchouc 28349, 3-2/5 po x 3 po 5/8 po, trou d’arbre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412944
N° MFR28349 RUBBER SLOTTED EXPANDER WHEEL 3.4" X 3" 5/8" ARBOR HOLE
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
Prix213.22 $/h

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3.4 po
  • Hauteur totale
    4.6 po
  • Longueur totale
    6.3 po
  • Largeur totale
    6.3 po
  • Poids
    1.357 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    60440238677
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283494
  • CUP_NON
    00051141283494

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D'EXPANSION À FENTES EN CAOUTCHOUC 28349
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utiliser la trousse d’adaptateur de roue 3M™ pour le montage sur la ponceuse en ligne 3M™ ou l’outil d’appariement et de finition 3M™
  • Caoutchouc doux de 25 duromètres pour une finition raffinée
  • Les bords radiés réduisent les lignes de transition
  • Utilise la force centrifuge pour saisir la courroie abrasive
  • Des performances plus constantes que les roues pneumatiques
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon