Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.25 po
- Longueur totale12.69 po
- Largeur totale6.81 po
- Poids2.196 lb
Détails
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le fonctionnement de l’acier équilibré avec précision et un moteur puissant offrent une performance optimale avec moins de vibrations dans les environnements industriels à production élevée • Conception ergonomique avec des caractéristiques telles que le support de poignet courbé allongé et le matériau de préhension 3M™ pour maximiser le confort de l’opérateur pendant une utilisation prolongée • La puissance pneumatique offre de nombreuses heures d’utilisation continue, dépassant largement les ponceuses électriques standard (boyau d’alimentation et compresseur d’air vendus séparément) • Le tampon à disque 3M™ (inclus) absorbe les chocs et les vibrations pour un fonctionnement plus fluide et offre une excellente adhérence du disque tout en permettant un retrait rapide et facile • Le repose-poignet nouvellement conçu pour plus de soutien • Le niveau encastré élimine les points de pincement
- Numéro de stock du fabricant60410013563
- Numéro CUP du fabricant00051141284941
- CUP_NON00051141284941
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le fonctionnement de l’acier équilibré avec précision et un moteur puissant offrent une performance optimale avec moins de vibrations dans les environnements industriels à production élevée
- Conception ergonomique avec des caractéristiques telles qu’un support courbé allongé au poignet et un matériau de préhension 3M™ pour maximiser le confort de l’opérateur pendant une utilisation prolongée
- L’alimentation pneumatique offre de nombreuses heures d’utilisation continue, dépassant largement les ponceuses électriques standard (boyau d’alimentation et compresseur d’air vendus séparément)
- Le tampon pour disque 3M™ (inclus) absorbe les chocs et les vibrations pour un fonctionnement plus fluide et offre une excellente adhérence du disque tout en permettant un retrait rapide et facile
- Repose-poignet nouvellement conçu pour plus de soutien
- Le niveau encastré élimine les points de pincement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.