Motion
20354 TAMPON DE DISQUE À PROFIL BAS STIKIT 6 PO X 3/8 PO X 5/16-24 EXTERNE

3M
20354 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 6" X 3/8" X 5/16-24 EXTERNAL

Tampon de disque discret Stikit 3M™ 20354, 6 po x 3/8 po x 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412951
N° MFR20354 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 6" X 3/8" X 5/16-24 EXTERNAL
Prix54.18 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20354 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 6" X 3/8" X 5/16-24 EXTERNAL

Tampon de disque discret Stikit 3M™ 20354, 6 po x 3/8 po x 5/16-24 externe, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412951
N° MFR20354 STIKIT LOW PROFILE DISC PAD 6" X 3/8" X 5/16-24 EXTERNAL
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
Votre prix54.18 $/jour

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60440241077
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203546
  • Matériel
    Mousse

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE DISQUE À PROFIL BAS 20354 STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le support permet l’utilisation de disques 3M™ Stikit s.r.l. (vendus séparément) sur une ponceuse à disque, une ponceuse rotative ou une ponceuse orbitale aléatoire
  • La mousse à faible densité ferme est bien adaptée aux applications de ponçage à plat
  • Le bord biseauté offre une certaine flexibilité pour les bordures en plumes
  • Le matériau de face en vinyle bleu offre une adhérence sûre du disque tout en permettant un retrait rapide et facile du disque