Motion
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 28505 - ASPIRATEUR CENTRAL 3 PO SÉRIE ELITE 3/32 PO

3M
28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"

3M™ ponceuse orbitale à mouvements aléatoires Elite Central-Vacuum-Ready, 28505, 3 po, 3/32 po Orbit, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412957
N° MFR28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"
Prix371.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"

3M™ ponceuse orbitale à mouvements aléatoires Elite Central-Vacuum-Ready, 28505, 3 po, 3/32 po Orbit, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412957
N° MFR28505 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 3" CENTRAL VACUUM 3/32"
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
Prix371.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.25 po
  • Longueur totale
    12.69 po
  • Largeur totale
    6.81 po
  • Poids
    3.154 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Des exploitations en acier équilibrées avec précision et des moteurs pneumatiques puissants fonctionnent en douceur avec moins de vibrations, ce qui est idéal pour les environnements industriels à production élevée • Une durabilité, une ergonomie et un niveau de bruit améliorés maximisent le confort et le contrôle pour une utilisation prolongée • La puissance pneumatique dépasse la capacité des ponceuses électriques standard, offrant des heures d’utilisation continue • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
  • Numéro de stock du fabricant
    60410013670
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141285054
  • CUP_NON
    00051141285054

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 28505 - ELITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les mécanismes en acier équilibrés avec précision et les moteurs pneumatiques puissants fonctionnent en douceur avec moins de vibrations, ce qui est idéal pour les environnements industriels à production élevée
  • Une durabilité, une ergonomie et un niveau de bruit améliorés maximisent le confort et le contrôle pour une utilisation prolongée
  • L’alimentation pneumatique dépasse la capacité des ponceuses électriques standard, offrant des heures d’utilisation continue
  • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon