Motion
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 28529 , 70MM X 198MM , ASPIRATEUR AUTOGÉNÉRÉ 1/8 PO

3M
28529 RANDOM ORBITAL SANDER 70MM X 198MM SELF-GENERATED VACUUM 1/8"

Ponceuse orbitale à vide autogénérée Elite 3M™ , 28529, 70 mm x 198 mm, 1/8 po orbitale, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412962
N° MFR28529 RANDOM ORBITAL SANDER 70MM X 198MM SELF-GENERATED VACUUM 1/8"
Prix516.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28529 RANDOM ORBITAL SANDER 70MM X 198MM SELF-GENERATED VACUUM 1/8"

Ponceuse orbitale à vide autogénérée Elite 3M™ , 28529, 70 mm x 198 mm, 1/8 po orbitale, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412962
N° MFR28529 RANDOM ORBITAL SANDER 70MM X 198MM SELF-GENERATED VACUUM 1/8"
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
Prix516.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.25 po
  • Longueur totale
    12.69 po
  • Largeur totale
    6.81 po
  • Poids
    2.536 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Idéal pour la finition de surface plate et le ponçage de scellant avec accès aux coins étroits • Les exploitations en acier équilibré avec précision et un moteur puissant offrent une performance élevée avec moins de vibrations • Support de poignet courbé allongé, matériau de préhension 3M™ et levier encastré offrent un confort et un contrôle maximum pendant une utilisation prolongée • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
  • Numéro de stock du fabricant
    60440238479
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141285290
  • CUP_NON
    00051141285290

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 28529 70MM X 198MM
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour la finition de surface plate et le ponçage de scellant avec accès aux coins serrés
  • Des exploitations en acier équilibrées avec précision et un moteur puissant offrent un rendement élevé avec moins de vibrations
  • Le support de poignet courbé allongé, le matériau de préhension 3M™ et le levier encastré offrent un maximum de confort et de contrôle pendant une utilisation prolongée
  • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon