Motion
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 28527 - SÉRIE ELITE 70 MM X 198 MM SANS VIDE 1/8 PO

3M
28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"

Ponceuse orbitale à mouvements aléatoires sans vide 3M™ Elite, 28527, 70 mm x 198 mm, 1/8 po orbitale, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412967
N° MFR28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"
Prix471.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"

Ponceuse orbitale à mouvements aléatoires sans vide 3M™ Elite, 28527, 70 mm x 198 mm, 1/8 po orbitale, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412967
N° MFR28527 RANDOM ORBITAL SANDER - ELITE SERIES 70 MM X 198 MM NON-VACUUM 1/8"
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
Prix471.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    5.25 po
  • Longueur totale
    12.69 po
  • Largeur totale
    6.81 po
  • Poids
    2.5 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Idéal pour la finition de surface plate et le ponçage de scellant avec accès aux coins étroits • Les exploitations en acier équilibré avec précision et un moteur puissant offrent une performance élevée avec moins de vibrations • Support de poignet courbé allongé, matériau de préhension 3M™ et levier encastré offrent un confort et un contrôle maximum pendant une utilisation prolongée • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt
  • Numéro de stock du fabricant
    60440238446
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141285276
  • CUP_NON
    00051141285276

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE 28527 - ELITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour la finition de surface plate et le ponçage de scellant avec accès aux coins serrés
  • Des exploitations en acier équilibrées avec précision et un moteur puissant offrent un rendement élevé avec moins de vibrations
  • Le support de poignet courbé allongé, le matériau de préhension 3M™ et le levier encastré offrent un maximum de confort et de contrôle pendant une utilisation prolongée
  • Le corps en aluminium et le couvercle en composite durable réduisent les boîtiers fissurés et les temps d’arrêt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues