Motion
28392 TAMPON ORBITAL ALÉATOIRE 5" DE DIAMÈTRE 10MM

3M
28392 RANDOM ORBITAL BUFFER 5" DIAMETER 10MM

3M™ Tampon orbital aléatoire 28392, 5 po de diamètre 10 mm Orbite, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412978
N° MFR28392 RANDOM ORBITAL BUFFER 5" DIAMETER 10MM
Prix893.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28392 RANDOM ORBITAL BUFFER 5" DIAMETER 10MM

3M™ Tampon orbital aléatoire 28392, 5 po de diamètre 10 mm Orbite, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412978
N° MFR28392 RANDOM ORBITAL BUFFER 5" DIAMETER 10MM
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
Prix893.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon d’appui
    3 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Puissance
    0.45 hp
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
28392 TAMPON ORBITAL ALÉATOIRE DE 5 PO DE DIAMÈTRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’outil léger à air comprimé excelle dans le polissage et le polissage sur couche transparente et couche de poudre
  • La conception légère et discrète et le fonctionnement silencieux améliorent le contrôle et le confort de l’opérateur
  • Utiliser avec les polis Finesse-it 3M™ et les tampons à polir en mousse pour un fini uniforme sur les finitions de peinture d'aujourd'hui (polisses et tampons vendus séparément)
  • Le puissant moteur de 0.45 HP offre une performance professionnelle pour toutes les applications de polissage
  • Les caractéristiques ergonomiques telles que le matériau de préhension 3M™ , le repose-poignet courbé et le levier encastré facilitent l’utilisation
  • Les caractéristiques ergonomiques telles que le matériau de préhension 3M™ , le repose-poignet courbé et le levier encastré facilitent l’utilisation
  • Fonctionne bien sur une variété de surfaces, y compris le bois et les métaux
  • La boîte comprend un tampon pour disque de finition à profil bas Hookit 5˝ 3M™ . (PN84226) et un tampon à polir Finesse-it 3M™ , mousse orange (PN02362)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon