Motion
28631 TAMPON ROTATIF 3" DE DIAMÈTRE

3M
28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER

Tampon rotatif 3M™ , 28631, 3 po de diamètre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412979
N° MFR28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER
Prix1,096.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER

Tampon rotatif 3M™ , 28631, 3 po de diamètre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412979
N° MFR28631 ROTARY BUFFER 3" DIAMETER
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
Prix1,096.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon d’appui
    5 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Hauteur totale
    6.732 po
  • Longueur totale
    15.95 po

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Puissance
    0.26 hp
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
28631 TAMPON ROTATIF 3" DE DIAMÈTRE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les outils pneumatiques légers excellent pour le polissage et le polissage sur couche transparente et couche de poudre
  • La conception légère et discrète et le fonctionnement silencieux améliorent le contrôle et le confort de l’opérateur
  • Utiliser avec les polis Finesse-it 3M™ et les tampons à polir en mousse pour un fini uniforme sur les peintures d'aujourd'hui (polisses et tampons vendus séparément)
  • Offert en versions à deux mains (PN 28333) ou palmier (PN 28769)
  • Optimisé pour les tampons à polir en mousse 3.25”, 3.5” et 3.75”