Motion
TAMPON 28333 DIAMÈTRE 3 PO

3M
28333 BUFFER 3" DIAMETER

Tampon 3M™ , 28333, 3 po de diamètre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412982
N° MFR28333 BUFFER 3" DIAMETER
Prix1,067.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28333 BUFFER 3" DIAMETER

Tampon 3M™ , 28333, 3 po de diamètre, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412982
N° MFR28333 BUFFER 3" DIAMETER
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
Prix1,067.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du tampon d’appui
    3 po
  • Taille de l’entrée
    0.25 po
  • Hauteur totale
    3.504 po
  • Longueur totale
    12.03 po

Détails

  • Pression d’air
    90 psi
  • Puissance
    0.26 hp
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Source d’alimentation
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON 28333 DIAMÈTRE 3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les outils pneumatiques légers excellent pour le polissage et le polissage sur couche transparente et couche de poudre
  • La conception légère et discrète et le fonctionnement silencieux améliorent le contrôle et le confort de l’opérateur
  • Utiliser avec les polis Finesse-it 3M™ et les tampons à polir en mousse pour un fini uniforme sur les peintures d'aujourd'hui (polisses et tampons vendus séparément)
  • Offert en versions à deux mains (PN 28333) ou palmier (PN 28769)
  • Optimisé pour les tampons à polir en mousse 3.25”, 3.5” et 3.75”

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues