Motion
28329 DISQUES DE POUDRE 2 PO 0,5 HP 12 000 tr/min

3M
28329 DISC SANDER 2" .5 HP 12 000 RPM

Ponceuse à disque 3M™ 28329, 2 po 0,5 hp 12,000 tr/min, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412984
N° MFR28329 DISC SANDER 2" .5 HP 12 000 RPM
Prix1,181.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
28329 DISC SANDER 2" .5 HP 12 000 RPM

Ponceuse à disque 3M™ 28329, 2 po 0,5 hp 12,000 tr/min, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05412984
N° MFR28329 DISC SANDER 2" .5 HP 12 000 RPM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,181.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.63 po
  • Longueur totale
    12.5 po
  • Largeur totale
    7.44 po
  • Poids
    2.653 lb

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    00051141283296
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141283296
  • Types de produits
    Ponceuse à disque
  • CUP_NON
    00051141283296

Aperçu

Description du fabricant
28329 DISQUES DE POUDRE 2 PO 0,5 HP 12 000 tr/min
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Un rapport puissance-poids élevé aide les opérateurs à accomplir plus de travail en moins de temps
  • Le matériau de préhension 3M™ permet un contrôle facile et le confort de l’utilisateur
  • La tête ergonomique à 97 degrés permet une position plus confortable du poignet
  • La fonction de montage double permet un montage direct pour la visibilité ou un montage à pince pour une portée étendue