Motion
CDQ2A100-125DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A100-125DCMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05414845
N° MFRCDQ2A100-125DCMZ
Prix209.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2A100-125DCMZ

Cylindre compact, CQ2-Z
N° D’ARTICLE MI05414845
N° MFRCDQ2A100-125DCMZ
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
Prix209.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    258 mm
  • Largeur totale
    123.5 mm
  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    5003 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    5498 N
  • Taille de la tige
    M26x1.5
  • Taille de la tige / Filetage
    M26x1.5 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Type de cylindre compact
    Long AVC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2A100-125DCMZ CYLINDRE
  • Cylindre compact à double action, à tige unique et à course longue
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard (mm) : 125, 150, 175, 200, 250, 300
  • Filetages de port : Rc, NPT ou G
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon