Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-16
- Poids du tuyau32.00 lb/pi
- Longueur50.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre1.5 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement4000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesSérie U, TTC, Union, Boss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
- ConstructionTresse 1 épaisseur
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH600916
- Numéro CUP du fabricant639789295569
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H6009
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- CUP_NON639789295569
- Pression de service1000 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité