Motion
H600920
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 800 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI05419431
N° MFRH600920
Prix35.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 1-1/4 po de diamètre intérieur, pression de service de 800 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI05419431
N° MFRH600920
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
Prix35.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -20
  • Poids du tuyau
    57.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.81 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    3200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Série U, TTC, Union, Boss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H600920
  • Numéro CUP du fabricant
    639789267788
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H6009
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789267788
  • Pression de service
    800 psi

Aperçu

Description du fabricant
H600920 BULLDOG GOLD 1 1/4"
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif