Motion
H600940
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 600 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI05419434
N° MFRH600940
Prix51.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel Tuyau industriel - 2-1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 600 psi, type pneumatique et polyvalent, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 50.00 pi
N° D’ARTICLE MI05419434
N° MFRH600940
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
Prix51.33 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -40
  • Poids du tuyau
    125.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.16 po
  • Épaisseur du mur
    0.328 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    2400 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    U, TTC, Union, Boss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H600940
  • Numéro CUP du fabricant
    639789268655
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Série
    Série H6009
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789268655
  • Pression de service
    600 psi

Aperçu

Description du fabricant
H600940 BULLDOG GOLD 2 1/2"
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité