Motion
H600964 BULLDOG GOLD 4"

BOSTON IND (DANFOSS)
H600964 BULLDOG GOLD 4"

Flexible industriel à air et usages multiples série Eaton H6009 ; FLEXIBLE INDUSTRIEL 15M AIR/MULTI PUPRPOSE
N° D’ARTICLE MI05419435
N° MFRH600964 BULLDOG GOLD 4"
Prix93.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H600964 BULLDOG GOLD 4"

Flexible industriel à air et usages multiples série Eaton H6009 ; FLEXIBLE INDUSTRIEL 15M AIR/MULTI PUPRPOSE
N° D’ARTICLE MI05419435
N° MFRH600964 BULLDOG GOLD 4"
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
Prix93.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    266.00 lb/pi
  • Longueur
    50.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    5 po
  • Épaisseur du mur
    0.5 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Haut de gamme
  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    U, TTC, Union, Boss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
  • Construction
    Tresse 3
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H600964
  • Numéro CUP du fabricant
    639789268716
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H6009
  • Normes respectées
    RMA Classe A
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Applications typiques
    Air et usages multiples.
  • CUP_NON
    639789268716
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
H600964 BULLDOG GOLD 4"
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité