Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau798.00 lb/pi
- Longueur150.00 pi
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre5 po
- Épaisseur du mur0.5 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- Pression d’éclatement2000 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesU, TTC, Union, Boss mâle, joint de mise à la terre femelle, marteau pneumatique, Air king, déconnexion rapide
- ConstructionTresse 3
- Matériau de recouvrement de tuyauNitrile
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Type de tuyauAir et usages multiples
- Matériau du tube intérieurNitrile
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH600964-150
- Numéro CUP du fabricant639789268723
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H6009
- Normes respectéesRMA Classe A
- Matériau du tubeNitrile
- Applications typiquesAir et usages multiples.
- CUP_NON639789268723
- Pression de service500 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité