Spécifications
Dimensions
- Longueur du moyeu4-1/4 po
- Largeur de jante3-3/4 po
- Taille des pneus400 x 6
- Diamètre de la roue10 po
- Largeur de roue4 po
Détails
- ID du roulement1 po
- Mot-clé de description4-1/4 dans Hub
- Capacité de charge1000 lb
- Plage de capacité de charge1,000 à 1,999 lb
- Type de produitRoues de roulettes pneumatiques
- Type de roulementConique
- Type de roueSemi-pneumatique