Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM8 x 1
- Poids global67 g
- Diamètre du tampon40 mm
- Poids67 g
Détails
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 6 mm
Aperçu
Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZPR40US-06-A8 , SANS TAMPON
- Entrée de vide latérale
- Raccord à une touche intégré
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles