Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Hauteur corporelle globale68 mm
- Longueur totale du corps376.4 mm
- Taille du port1/4 BSPP
Détails
- Décalage du bras45 °
- Options de carrosserieBras
- Force de serrage à 0.5Mpa160 N-m
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Force de serrage maximale2212 lbf/po
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.3 MPa
- Durée minimale de la pince1 s
- Délai minimum avant la mise en production1 s
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.3 à +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
- Pression d’épreuve+1.2 MPa
- SérieCKZT
Aperçu
- Bras pour cylindre de pince CKZT
- Disponible pour les diamètres d'alésage (mm) : 40, 50, 63, 80
- Positions des bras : droite, centrale ou gauche
- Décalage : 15 ou 45