Motion
SY5120-5LOUD-01F-Q

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LOUD-01F-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI05420522
N° MFRSY5120-5LOUD-01F-Q
Prix67.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5LOUD-01F-Q

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI05420522
N° MFRSY5120-5LOUD-01F-Q
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
Prix67.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8
  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (à fentes)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    G
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec Suppresseur de tension d’éclairage/de surtension, type non polaire

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5LOUD-01F-Q VANNE, SGL SOL, CORPS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté