Motion
MPA-06-2-70

YUKEN
MPA-06-2-70

Vérification du PO modulaire de 29 psi
N° D’ARTICLE MI05422352
N° MFRMPA-06-2-70
Prix1,250.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
MPA-06-2-70

Vérification du PO modulaire de 29 psi
N° D’ARTICLE MI05422352
N° MFRMPA-06-2-70
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
Prix1,250.75 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    0.2 MPa
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 MPa

Aperçu

Description du fabricant
MPA-06-2-30 29 VÉRIFICATION MODULAIRE DU BC PSI
  • ・Coupapes modulaires CETOP D08 \n-Pression de service maximale jusqu'à 35MPa (5,080psi)\n-Débit maximal jusqu'à 500L/min (132gal/min)\n\n

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif