Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre24 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur13 mm
- Poids21.83 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique10800 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT242813C3 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 21.83 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles, les composants automobiles et les assemblages rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT242813C3
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique16800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation