Motion
TMMS 380

SKF
TMMS 380

Pièce d’extracteur - Plaque d’extraction tri-section
N° D’ARTICLE MI05422396
N° MFRTMMS 380
Prix11,299.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMS 380

Pièce d’extracteur - Plaque d’extraction tri-section
N° D’ARTICLE MI05422396
N° MFRTMMS 380
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
Prix11,299.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres
    140 à 380 mm

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571908762
  • CUP_NON
    7316571908762

Aperçu

Description du fabricant
TIROIRS ET OUTILS TMMS 380
  • Se compose de cinq tailles différentes de plaques de traction tri-sections adaptées aux arbres de diamètres allant de 50 mm à 380 mm (2 po à 15 po)
  • Convient à une utilisation en combinaison avec des extracteurs à trois bras
  • Les plaques adhèrent derrière la bague interne du roulement, ce qui permet de s’assurer que les forces de traction ne sont transmises que par la bague interne et non par la bague externe ou les éléments roulants, minimisant ainsi le risque d’endommagement du roulement
  • La construction permet une répartition uniforme de la force de démontage, empêchant le verrouillage et/ou l’inclinaison des roulements sur l’arbre, en particulier dans le cas des roulements à rouleaux sphériques et toroïdaux CARB
  • La forme en coin permet d'insérer facilement les plaques entre le roulement et l'épaulement de l'arbre