Motion
235130

ANSELL
235130

Gants HyFlex résistants aux coupures
N° D’ARTICLE MI05422706
N° MFR235130
Prix16.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
235130

Gants HyFlex résistants aux coupures
N° D’ARTICLE MI05422706
N° MFR235130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.79 $/pr

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Polyuréthane
  • CUP_NON
    20076490478630

Aperçu

Description du fabricant
235130 HYFLEX 11518 TAILLE 6, 0
  • Doublure sans coutures ultralégèreFlexibilité (amplitude de mouvement) et tactilité (sensibilité au bout des doigts) améliorées.
  • Fibre de la technologie Diamond Dyneema®Rapport coupe-dextérité très élevé pour la sécurité avec le niveau de coupe EN 3 confortable (niveau de coupe ANSI 2).
  • Revêtement fin en PUDextérité élevée avec résistance élevée à l’abrasion (niveau 3 de la norme EN, niveau 3 de l’ANSI).
  • D3 Pinky KnittingCoupe ajustée à la base du petit doigt qui s’adapte mieux aux contours naturels des mains.
  • Les tailles 6-11 assurent un ajustement et un confort optimaux pour chaque travailleur.
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon