Motion
235134

ANSELL
235134

Gants HyFlex résistants aux coupures
N° D’ARTICLE MI05422710
N° MFR235134
Prix15.78 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
235134

Gants HyFlex résistants aux coupures
N° D’ARTICLE MI05422710
N° MFR235134

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix15.78 $/pr

Spécifications

Détails

  • Matériel
    Polyuréthane
  • CUP_NON
    20076490478593

Aperçu

Description du fabricant
235134 HYFLEX 11518 TAILLE 10, 0
  • Doublure sans coutures ultralégèreFlexibilité (amplitude de mouvement) et tactilité (sensibilité au bout des doigts) améliorées.
  • Fibre de la technologie Diamond Dyneema®Rapport coupe-dextérité très élevé pour la sécurité avec le niveau de coupe EN 3 confortable (niveau de coupe ANSI 2).
  • Revêtement fin en PUDextérité élevée avec résistance élevée à l’abrasion (niveau 3 de la norme EN, niveau 3 de l’ANSI).
  • D3 Pinky KnittingCoupe ajustée à la base du petit doigt qui s’adapte mieux aux contours naturels des mains.
  • Les tailles 6-11 assurent un ajustement et un confort optimaux pour chaque travailleur.
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté