Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre125 mm
- Longueur du fil de connexionSAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
- Taille du port3/8 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM22x2.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactGrand alésage
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- Compact, double action, monotige, grand diamètre
- Taille de l’alésage (mm) : 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm) : 10 à 300
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique