Motion
74502
Lampe de poche rechargeable compacte Strion HPL à gamme descendante
N° D’ARTICLE MI05427266
N° MFR74502
Prix249.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable compacte Strion HPL à gamme descendante
N° D’ARTICLE MI05427266
N° MFR74502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix249.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    7 po
  • Poids
    7.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.63 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    40000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    615 lm (haut), 320 lm (méd), 160 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.25 h (élevé), 2.5 h (moyen), 4.5 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 615 lumens et faisceau de 400 mètres (élevé) • Idéal pour rechercher une allée sombre ou inspecter quelque chose de loin • Conception compacte de 7 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Construction en aluminium durable et IPX4 résistant à l’eau • Modes élevé/moyen/bas/stroboscope • Support de chargeur de type pince qui empêche la surcharge • La batterie au lithium-ion est rechargeable jusqu’à 1000 fois
  • Comprend
    Batterie rechargeable, cordons de charge 120V/100V c.a. et 12V c.c., (2) supports
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926745025
  • Sortie lumineuse maximale
    615 lm
  • Durée d’exécution maximale
    4.5 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926745025
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE RECHARGEABLE À DEL 74502 HP
  • 615 lumens et faisceau de 400 mètres (élevé)
  • Idéal pour chercher une allée sombre ou inspecter quelque chose de loin
  • Conception compacte de 7 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • Support de chargeur de type pince qui empêche la surcharge
  • La batterie au lithium-ion est rechargeable jusqu’à 1000 fois