Motion
UCS 205PPB7

SHUSTER CORP
SHU 205PPB7

Roulement d'outils de ferme Shuster - Droit, 0.9375 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI05427314
N° MFRSHU 205PPB7
Prix28.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 205PPB7

Roulement d'outils de ferme Shuster - Droit, 0.9375 po de diamètre extérieur, 52 mm de diamètre extérieur, double joint
N° D’ARTICLE MI05427314
N° MFRSHU 205PPB7
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
Prix28.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    34.92 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    205PPB7 ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.9375 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et aucune largeur globale spécifiée dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 205PPB7
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
205PPB7 ROULEMENT À BILLES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon