Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Largeur de la bague intérieure8 mm
- Extérieur Diamètre28 mm
- Global Largeur8 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6001 2ZJ ROULEMENT À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 6001 2ZJ est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 28 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un type à double blindage.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 6001 2ZJ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes