Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Largeur de la bague intérieure10 mm
- Extérieur Diamètre95 mm
- Global Largeur10 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureSimplement scellé
- Description61815RS ROULEMENT À BILLES
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHU 61815RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, un seul type scellé.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 61815RS
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série61800
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes