Motion
UCS 61820RS

SHUSTER CORP
SHU 61820RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 19 mm, largeur 5 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05427342
N° MFRSHU 61820RS
Prix1,241.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 61820RS

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E 19 mm, largeur 5 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI05427342
N° MFRSHU 61820RS
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
Prix1,241.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    61820RS ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 61820RS est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un seul type scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 61820RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    61800
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
61820RS ROULEMENT À BILLES