Motion
UCS 6206J

SHUSTER CORP
SHU 6206J

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05427357
N° MFRSHU 6206J
Prix52.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHU 6206J

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05427357
N° MFRSHU 6206J
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
Prix52.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6206J ROULEMENT À BILLES
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHU 6206J est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCS 6206J
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
6206J ROULEMENT À BILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon