Motion
99868
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.000 po, 0.438 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05428295
N° MFR99868
Prix68.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 1.000 po, 0.438 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05428295
N° MFR99868

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.465 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.438 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.438 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311501958
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    0.998 à 1.003 po
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311501958

Aperçu

Description du fabricant
99868 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté