Motion
6021ZZC3/LX70

NTN
6021ZZC3/LX70

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E. 160 mm, largeur 26 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05431429
N° MFR6021ZZC3/LX70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6021ZZC3/LX70

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E. 160 mm, largeur 26 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05431429
N° MFR6021ZZC3/LX70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.527 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6021ZZC3/LX70 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6021ZZC3/LX70 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 105 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 26 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021ZZC3/LX70
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359862102
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14700 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359862102

Aperçu

Description du fabricant
6021ZZC3/LX70 BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues