Motion
6217ZZC3/LX70

NTN
6217ZZC3/LX70

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05431430
N° MFR6217ZZC3/LX70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6217ZZC3/LX70

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 150 mm, largeur 28 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI05431430
N° MFR6217ZZC3/LX70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.99 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    6217ZZC3/LX70 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6217ZZC3/LX70 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 28 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6217ZZC3/LX70
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359862089
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14400 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359862089

Aperçu

Description du fabricant
6217ZZC3/LX70 BILLE BRG

You May Also Like