Motion
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100

PEER CHAIN
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05431454
N° MFR50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100

Chaîne de fixation - série standard, pas de 50 / 5/8 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier inoxydable 600
N° D’ARTICLE MI05431454
N° MFR50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.579 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    27928
  • Matériel
    Acier inoxydable 600
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
50SS PHSS D-1 E12PIN DWG 135661.100
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Idéal pour les applications où la résistance et la résistance à la corrosion sont toutes deux requises.
  • Utilisé dans les applications avec des charges de travail plus élevées.