Motion
8210P022 12-24/CC

ASCO
8210P022 12-24/DC

Électrovanne - 1-1/2 NPT port, 12-24 V CC, 2 voies, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05436288
N° MFR8210P022 12-24/DC
Prix807.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
8210P022 12-24/DC

Électrovanne - 1-1/2 NPT port, 12-24 V CC, 2 voies, normalement fermée
N° D’ARTICLE MI05436288
N° MFR8210P022 12-24/DC
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
Prix807.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1-1/4 po
  • Taille du port
    1-1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Plage de température ambiante
    14 à 140 °F
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Certification (UL)
    Vanne d’arrêt de sécurité
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    22.5 Cv
  • Pression de fonctionnement minimale
    5 psi
  • Gaz inerte d'air différentiel de pression d'opération
    150 psi
  • Huile légère de différentiel de pression de fonctionnement 300
    100 psi
  • Pression de fonctionnement Diff Eau
    150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    0-180 °F
  • Trousses de reconstruction
    322680
  • Bobine de rechange
    250404-607
  • Matériau du joint
    NBR
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe H
  • Type de bobine de solénoïde
    H
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12-24 V c.c.
  • Normes respectées
    UL/CSA/CE
  • Fonctionnalité de la vanne
    2 voies, normalement fermées
  • Watts
    1.2 W

Aperçu

Description du fabricant
8210P02212-24/CC
  • Les bobines acceptent la tension c.c. ou c.a.
  • Augmentation des valeurs nominales de pression c.c. à des niveaux c.a. sur tous les produits (amélioration allant jusqu’à 500 %)
  • Fonctionnement à faible puissance
  • Plage de tension
  • Suppression intégrée des surtensions
  • Élimination du ronflement CA
  • Augmentation des températures de fonctionnement CA et CC
  • Élévation de la température du solénoïde basse
  • Durée de vie de la bobine plus longue grâce à des températures de fonctionnement plus basses et à la suppression des surtensions électriques
  • Approbations des solénoïdes selon les directives UL, CSA et CE
  • Contrôle de l’air, de l’eau, de l’huile légère et des milieux non corrosifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif