Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice5/16 po
- Hauteur totale52 mm
- Longueur totale151 mm
- Largeur totale22 mm
- Port 1 taille/type1/4 NPT
- Poids1.65 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.5 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement0 à +150 (air, gaz inerte, eau) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +140 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Position normalement fermées