Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/8 po
- Hauteur totale4.06 po
- Longueur totale3.18 po
- Largeur totale6.06 po
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids4.39 lb
Details
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, gaz inerte, huile légère, eau
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv1.4 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Pression de fonctionnement minimale+10 psi
- Nombre de solénoïdes2
- Plage de pression de fonctionnement+10 à +150 psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +180 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde10.1 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde120 V c.a.
- Normes respectéesCE, CSA
- Fonctionnalité de la vanne4-Way, 2-Position, normalement ouvert
Aperçu
Description du fabricant
EF8344G074PAC120/60D