Motion
AMH350C-N04BD-T

SMC CORP OF AMERICA
AMH350C-N04BD-T

Séparateur de microbrume - 1/2 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI05472881
N° MFRAMH350C-N04BD-T
Prix182.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMH350C-N04BD-T

Séparateur de microbrume - 1/2 NPT ports, drain automatique (normalement ouvert), cuve en métal avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI05472881
N° MFRAMH350C-N04BD-T
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
Prix182.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    350C
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Série
    AMH
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
AMH350C-N04BD-T SÉPARATEUR DE BRUINE MICRO
  • Séparateur de brume micro avec préfiltre
  • Connexion modulaire possible avec AMH150C à 550C
  • Port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2
  • L’option comprend : le matériau fluorubbbber, la pression d’air moyenne (1.6MPa), le guide de vidange, le sens inverse IN-OUT, les interrupteurs de pression différentielle, l’indicateur d’entretien de l’élément et le lavage de dégraissage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté