Motion
18062524NB

MA FORD MFG
18062524NB

18062524NB
N° D’ARTICLE MI05473959
N° MFR18062524NB
Prix570.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MA FORD MFG
18062524NB

18062524NB
N° D’ARTICLE MI05473959
N° MFR18062524NB
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
Prix570.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    1-1/4
  • Usine Diamètre  
    5/8
  • Longueur totale
    4
  • Tige Diamètre  
    5/8

Détails

  • Direction de coupe
    DROITE
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    Blaze ALtima®
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Carbure
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Nombre de Cannelures  
    7
  • Rayon ou chanfrein
    Rayon
  • Série
    180N
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    DROITE
  • Direction de la spirale
    Main droite
  • Hélice variable
    non
  • Indice variable
    oui

Aperçu

Description du fabricant
18546 5/8 TUFFCUT XR7 7 FL
  • 7 cannelures
  • carbure solide
  • ALtima® Blaze revêtu
  • coupe non centrale
  • longueurs de cannelure standard et de tronçon
  • 38° hélice
  • rayon du coin
  • pas variable
  • soulagement du cou
  • conçu spécialement pour le titane
  • inconel et matériaux similaires

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif