Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche13/32
- Angle de la pointe de forage135°
- Longueur de cannelure1
- Longueur totale2-3/4 po
- Diamètre de la tige13/32 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Fini de mècheSans revêtement
- Matériau de la mècheCarbure
- Type de mècheCannelure droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant697604206640
- MatérielCarbure
- Nombre de cannelures2
- Angle de pointe135 °
- Type de pointWeb mince
- Série200
- Cannelure droite ou spiraléeDroit
- À travers le liquide de refroidissementNon
- CUP_NON697604206640
- Dilution du WebOui
Aperçu
Description du fabricant
20664 13/32 HI-ROC 135 POINT STR